Suprabeam - LYKT Q3R SUPRABEAM - 900155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908277
Elnummer
8802980
Leverandørens varenummer
900155
Typebeskrivelse
8802980
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Totalvekt:
383,4 g
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Oppladbar, superkompakt og vanntett ledlykt (IP68) med hele 1100 lumen og fokusering! Q3r kombinerer høy ytelse, jevnt lys og kompakt design, og er produsert i anodisert aluminium. Veier kun 130 gram og er utstyrt med DC-konverteringsteknologi som reduserer varmeutveksling i LEDen og gir mer effektiv ytelse (opp til 50% lengre varighet). Den elektroniske bryteren har en dimmefunksjon med minne, som lagrer sist brukte lysnivå, og en boost-funksjon for øyeblikkelig ekstra lysstyrke. Q3r leveres med nytt og smart oppladbart batteri (3000 mAh) med integrert USB-ladepunkt, beltetaske, håndstropp og USB kabel. Brukstemperatur: - 20 til + 50 grader celsius.


