Suprabeam - Suprabeam Q3 lykt - 900153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907515
Elnummer
8803891
Leverandørens varenummer
900153
Typebeskrivelse
8803891
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
115 mm
Lett, kraftig og superkompakt ledlykt med hele 380 lumen lysstyrke og fokusering. Q3 tilbyr høy ytelse, jevnt lys, kompakt størrelse og er produsert i anodisert aluminium. Veier bare 99 gram og har elektronisk lysstyring med boost, høy, medium og lav lysstyrke og strobelys. Q3 leveres med beltetaske, håndstropp og med 3 stk. AAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.