Suprabeam - Suprabeam Q4 lykt - 900163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049906549
Elnummer
8803893
Leverandørens varenummer
900163
Typebeskrivelse
8803893
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
129 mm
Q4 en en kraftig og kompakt ledlykt med 400 lumen lysstyrke, fokusering og elektronisk bryter med dimmefunksjon. Produsert i anodisert aluminium. Lykten leveres med beltetaske, håndstropp og med 3 stk. AAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


