Suprabeam - Suprabeam S2 hodelykt - 900515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049906907
Elnummer
8803901
Leverandørens varenummer
900515
Typebeskrivelse
8803901
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IPX8
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Plast
Lengde:
73 mm
Lett, kompakt og vanntett (IP68) hodelykt med 200 lumen lysstyrke utstyrt med to dioder – spotlys og flomlys (fungerer bare hver for seg). Kan brukes både med 3xAAA-batterier og oppladbart batteri i samme lykt (Dual Energy). Kompatibel med hjelmfeste varenr 900210 og silikonbånd til hjelm varenr 900599


