Utgått

Suprabeam - Suprabeam V3 AIR hodelykt 340 lumen - 900521

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam V3 AIR hodelykt 340 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049903395

Elnummer

8803907

Leverandørens varenummer

900521

Typebeskrivelse

8803907

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

50 mm

Suprabeam V3air er en meget lett og komfortabel hodelykt på 140 gram inkl. batteri med 340 lumen lysstyrke. V3air gir deg et kraftig og jevnt lys over lengre tid og er utstyrt med fokusering og elektronisk lysstyring med boost og dimmer med minne. V3air har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med 3XAAA batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.