Suprabeam - Suprabeam V3 PRO R oppladbar hodelykt 750 lumen - 900524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907553
Elnummer
8803910
Leverandørens varenummer
900524
Typebeskrivelse
8803910
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Suprabeam V3 PRO R er en kraftig oppladbar hodelykt med 1000 lumen lysstyrke og vekt på kun 184 gram (inkludert batteri). V3pro R er tilbyr et kraftig konstant lys over lengre tid, og er utstyrt med fokusering, elektronisk lysstyring med boost og dimmer med minne og rødt signallys bak på batteriboksen. Hodelykten er meget komfortabel og har dempepute på innsiden for ekstra komfort mot pannen og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 2800 mAh Li-Ion Polymer batteri, praktisk taske og USB ladekabel. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


