Suprabeam - Suprabeam V4 PRO R oppladbar hodelykt - 900525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907560
Elnummer
8803911
Leverandørens varenummer
900525
Typebeskrivelse
8803911
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Suprabeam V4pro R er en lett og kraftig oppladbar hodelykt med hele 1000 lumen lysstyrke og vekt på kun 195 gram (inkludert batteri). V4pro R tilbyr et kraftig og jevnt lys over lengre tid og høy komfort, og er utstyrt med spesiell optisk linse med fast fokus, elektronisk lysstryring (boost og dimmer med minne) og rødt signallys på batteriboksen. V4pro R har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 2800 mAh Li-Ion Polymer batteri, praktisk taske og komplett USB lader. Komponentene er utskiftbare og enkle å erstatte. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


