System Sensor - Lasertester for ECO/300-serien - ECO1000RTU

KopierKopier
System Sensor - Lasertester for ECO/300-serien

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Betjeningsapparat

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791002074

Elnummer

6255892

Leverandørens varenummer

ECO1000RTU

Typebeskrivelse

Brannalarm - detektorer

Type tilbehør/reservedel:

Betjeningsapparat

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

nei

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Lasertester for ECO/300-serien