Utgått

System Sensor - Optisk/termisk detektor med re lesokkel - autoreset - ECO1002/SOK-R

KopierKopier
System Sensor - Optisk/termisk detektor med re lesokkel - autoreset

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Responstemperatur - 58 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791002128

Elnummer

6255898

Leverandørens varenummer

ECO1002/SOK-R

Typebeskrivelse

6255898

Virkemåte:

Kombinasjon

Responstemperatur:

58 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Egnet for kanalfeste:

Ja

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

nei

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

0

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP32

Høyde/dybde:

47 mm

Diameter:

102 mm

Opt/term det. m/aut relesok.