System Sensor - Optisk/termisk røykdetektor - ECO serien FG - EN54-7 - ECO1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791001978
Elnummer
6255882
Leverandørens varenummer
ECO1002
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for kanalfeste:
Ja
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
102 mm
Bredde:
102 mm
Høyde/dybde:
47 mm
Diameter:
102 mm


