System Sensor - Sokkel 12V m/rele manuellreset ECO serien - ECO1000B12L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Høyde - 20 mm
Diameter - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002029
Elnummer
6255887
Leverandørens varenummer
ECO1000B12L
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Høyde:
20 mm
Diameter:
102 mm
Sokkel 12V m/rele manuellreset


