System Sensor - Sokkel 24V m/rele manuell rst. - ECO1000B24L

KopierKopier
System Sensor - Sokkel 24V m/rele manuell rst.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Hvit

  • Høyde - 33 mm

  • Diameter - 102 mm

  • Adresserbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070791018099

Elnummer

6201845

Leverandørens varenummer

ECO1000B24L

Typebeskrivelse

ECO1000B24L

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Hvit

Høyde:

33 mm

Diameter:

102 mm

Adresserbar:

nei

Detektorsokkel for ECO serien - med manuell rele

Dersom du ønsker å benytte profesjonelle ECO detektorer på kombialarmanlegg som krever releutganger kan disse soklene benyttes sammen med ECO serien detektorer. Soklene drives av 24VDC og har en innebygget vekselrele (NC, C og NO) som kan benyttes for å aktivere innganger på en alarmsentral eller annet utstyr.