System Sensor - Varmedetektor med relesokkel - autoreset - ECO1005/SOK-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termomaksimal
Responstemperatur - 58 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002142
Elnummer
6250380
Leverandørens varenummer
ECO1005/SOK-R
Typebeskrivelse
6250380
Virkemåte:
Termomaksimal
Responstemperatur:
58 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
0 dB(A)
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Egnet for kanalfeste:
Ja
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde/dybde:
47 mm
Diameter:
102 mm