Systronik - Manometer - 8062683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - nei
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 1 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570591
Elnummer
8062683
Leverandørens varenummer
8062683
Typebeskrivelse
8062683
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
nei
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
1 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
Ja
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
66 mm
Høyde:
143 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
37 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja
Instrumentet har innebygd barometer og brukes til presis måling på ventilasjonsanlegg. Det er mulighet for å foreta lekkasjetest med valgfrie alarmgrenser og testtid og alminnelige trykkmålinger eller differansetrykk. Resultatet kan skrives ut med tid og dato til en trådløs printer. Instrumentet kan oppgraderes med Apper så det kan datalogge over 1.000.000 målinger på micro SD kort eller lagre enkelte målinger som senere kan åpnes på PC med en Internett Browser.
S4680ST har innbygd Bluetooth Low Energy smart interface, sånn at instrumentet kan kommunisere og fjernstyres trådløst med en Smartphone eller Tablet.
Instrumentets store 4 linjers fargedisplay gjør at displayet kan leses av under alle tenkelige forhold, som gir brukeren sikkerhet for korrekt avlesning og minimerer tidsforbruket ved hver måling. Displayet viser aktuelt trykk, min/max verdiene og trykkfallet hele tiden. I oppsettsmenyen kan det velges mellom enheter som mbar, Pa osv., noe som gjør det lett å utveksle måleresultater med andre uansett hvilken måleenhet de normalt anvender. Målecellen kan nullstilles ved et enkelt trykk.
Det innebygde Litium-Ion batteriet lades opp fra en strømforsyning med mini-USB og gir opp til 55 timers brukstid på en ladning.
Systronik S4680ST leveres inkl. Mini-USB lader og brukerveiledning.


