Systronik - Multilyzer STx, O2, CO, COhigh - 8023786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 3 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multilyzer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5706445570249
Elnummer
8023786
Leverandørens varenummer
8023786
Typebeskrivelse
8023786
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
3 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
Ja
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
Ja
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
Ja
Kvelende gass:
Ja
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
Ja
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
Ja
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
Ja
Datakommunikasjon:
Ja
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
90 mm
Høyde:
220 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
53 mm
Med koffert:
Ja
Nettspenningsadapter:
Ja
LCD-skjermens PIP funksjon gir mulighet for å vise brenneroptimeringen grafisk, samtidig med at du kan bla i måleverdiene i bakgrunnen.
Multilyzer NG leveres med sonde, konus, røykgassfilter med kondensatutskiller, temperaturføler, beskyttelseskappe med magneter, lader, TÜV kalibreringssertifikat og brukerveiledning.
Tekniske dataer er lik på alle Multilyzer NG produkter.


