Systronik - Systronik P2610 +/-0..1000 mbar manometer - 8062096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - nei
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 1 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570362
Elnummer
8062096
Leverandørens varenummer
8062096
Typebeskrivelse
Systronik P2610 +/-0..1000 mbar manometer
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
nei
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
1 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
66 mm
Høyde:
143 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
37 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
nei
Det store LCD display på Systronik S2610 gjør avlesing enkel. Instrumentet kan måle differensialtrykk i området +/-1000 mbar med en oppløsning på 0,1 mbar. Instrumentet har mange funksjoner som: Hold, maks visning og valg av trykkenhet, mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg eller PSI. Manometeret kan til en hver tid nullstilles, selv under måling av differensialtrykk. Det er en tidsbesparende fordel, særlig ved målinger som utføres over tid.
Systronik S2610 leveres med gummikappe, kalibreringssertifikat, batterier og brukerveiledning.


