TCI - LED driver DC6w 350mA STM/U - 6651196

KopierKopier
TCI - LED driver DC6w 350mA STM/U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 1...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070886004075

Elnummer

6651196

Leverandørens varenummer

6651196

Typebeskrivelse

6651196

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

350...350 mA

Utgangseffekt fra/til:

1...8 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

50 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

22 mm

Diameter:

0 mm

Strømstyrt og spenningsstyrt driver for power LED, kan drive opp til 7 stk power LED på 1W hver.