Utgått

TCI - LED Driver Jolly HV 1-10V & P - 6651154

KopierKopier
TCI - LED Driver Jolly HV 1-10V & P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Utgangsstrøm fra/til - 250...600 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 3...25 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070886004495

Elnummer

6651154

Leverandørens varenummer

6651154

Typebeskrivelse

6651154

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

250...600 mA

Utgangseffekt fra/til:

3...25 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

12...28 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

103 mm

Bredde:

67 mm

Høyde:

21 mm

Diameter:

0 mm

JOLLY HV er en LED-driver som kan spenningsforsyne LED-striper (12V, 24V,28V.) og strømstyre power-LED(250mA,350mA,400mA,450mA, 500mA,550mA, 600mA). Hvilken funksjon som skal benyttes bestemmes ved hjelp av DIP-switcher, som er plassertunder dekselet for kabelinnføringen. JOLLY HV kan dimmes på flere måter. Man kan enten bruke et 1-10V potensiometer eller et 100 Kohm's potensiometer eller en NO-bryter med impulsfunksjon. Styring av flere DC JOLLY mot samme styreenhet kan gjøres ved å sammenkoble enhetene via synkroniseringstilkoblingen i hver enhet. På denne måten sikrer man likt lysnivå i alle kretsene som styres(dette forutsetter selvfølgelig at det er benyttet samme type LED på alle enhetene). Denne koblingen anbefales på det sterkeste dersom det er to eller flere enheter som styres av en NO-bryter.