TCI - LED DRIVER JOLLY MD MULTI 350/700mA 16/32W DIM - 122260

KopierKopier
TCI - LED DRIVER JOLLY MD MULTI 350/700mA 16/32W DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangsstrøm fra/til - 350...750 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 1...32 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070886004471

Elnummer

6651151

Leverandørens varenummer

122260

Typebeskrivelse

JOLLY MD PUSH LED-DRIVER 0 ÷ 32W

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

350...750 mA

Utgangseffekt fra/til:

1...32 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

12...28 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

166 mm

Bredde:

46 mm

Høyde:

34 mm

Diameter:

0 mm

LED-DRIVER 0-32W DIMMBAR MED 1-10V & PUSH. BRUKES BÅDE TIL STRØMSTYRT OG SPENNINGSTYRTE LED.