TCI - LED-Trafo DC6w 350mA BULL/U - 6651168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Utgangseffekt fra/til - 1...6 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881010958
Elnummer
6651168
Leverandørens varenummer
6651168
Typebeskrivelse
6651168
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til:
1...6 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
60 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
21,5 mm
Diameter:
0 mm