TE Connectivity - A1 12/24 35-70/10-25 - 742421-000

KopierKopier
TE Connectivity - A1 12/24 35-70/10-25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 35...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024316

Elnummer

1167872

Leverandørens varenummer

742421-000

Typebeskrivelse

Skjøter overgang 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

6/10 (12) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

35...70 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Press / crimp forbindelse

Halogenfri:

nei

Tilleggssett A inneholder krympeslanger for å bygge om en papirkabel, både med og uten dryppfri masse, til en plastisolert kabel. Etter ombygging av papirkabelen skjøtes denne mot PEX-isolert kabel 1-leder eller 3-leder, ved bruk av en komplett PEX/PEX skjøt type RT-S3P12 eller RT-S3P24. Bestilles separat. Ved skjøting mot 1-leder må tilleggssett OMS 3/1 benyttes i tillegg. Tilleggssettet leveres uten skjøtehylser. NB! Husk å bruke skjøtehylser med tett midtvegg. Montasjebeskrivelse for 12 og 24 kV medfølger.