TE Connectivity - AVLEDER RSTI-66SA1210 - CS8930-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 12 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 15 kV

  • Krypestrømbane - 0 mm

  • Modell / utførelse - Med skjerm

  • Bruksområde - Inne- og uteområde

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028826

Elnummer

1168080

Leverandørens varenummer

CS8930-000

Typebeskrivelse

Overspenningsvern Høyspent

Med drift:

12 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

15 kV

Krypestrømbane:

0 mm

Modell / utførelse:

Med skjerm

Bruksområde:

Inne- og uteområde

Kontunuerlig spenning DC:

0 kV

Nominell spenning DC:

0 kV

Høyde:

285 mm

Overspenningsavleder for RSTI-56 12kV 10kA For direktetilkobling