TE Connectivity - AVLEDER RSTI-66SA2410 - CS8925-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 24 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 30 kV
Krypestrømbane - 0 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918028840
Elnummer
1168085
Leverandørens varenummer
CS8925-000
Typebeskrivelse
Overspenningsvern Høyspent
Med drift:
24 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
30 kV
Krypestrømbane:
0 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Kontunuerlig spenning DC:
0 kV
Nominell spenning DC:
0 kV
Høyde:
400 mm
Overspenningsavleder for RSTI-56 24kV 10kA For direktetilkobling


