TE Connectivity - AVLEDER RSTI-CC-68SA1210 M16 - CS3113-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 12 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 15 kV
Krypestrømbane - 0 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368946541
Elnummer
1168090
Leverandørens varenummer
CS3113-000
Typebeskrivelse
RSTI-CC-68SA1210-M16
Med drift:
12 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
15 kV
Krypestrømbane:
0 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Kontunuerlig spenning DC:
0 kV
Nominell spenning DC:
0 kV
Høyde:
285 mm
Koblingskontakt med avleder RSTI-CC-68SA 12kv 10kA M16. Passer på RSTI-58xx & RSTI-68xx. For tilkobling til RSTI-39xx og 59xx må pinnebolten erstattes med RSTI-SA-PIN (el.nr. 1167396).


