TE Connectivity - BMTM 25/8 krympeslange - 561558-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 25 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368634592
Elnummer
1832881
Leverandørens varenummer
561558-000
Typebeskrivelse
BMTM 25/8 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
25 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Lengde:
1200 m
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Med innvendig lim:
Ja
Krypestrømbestandig krympeslange med gode erosjons- og sollysegenskaper. Den er oljebestandig og inngår som faseslange i endeavslutning type N3M12. Den leveres også i limbelagte forseglingslanger (/42). Farge: Brun


