TE Connectivity - BPTM Krympeslange 175/70 TYNNVEGG - 920423-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 175 mm
Indre diameter etter krymping - 70 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368794586
Elnummer
1833275
Leverandørens varenummer
920423-000
Typebeskrivelse
BPTM-175/70-A/U-4(S15)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
175 mm
Indre diameter etter krymping:
70 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
2,8 mm
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


