TE Connectivity - BPTM Krympeslange 30/12 TYNNVEGG - 723955-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 30 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368704738
Elnummer
1833271
Leverandørens varenummer
723955-000
Typebeskrivelse
BPTM-30/12-A/U-4(S30)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
30 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
2,3 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...105 °C
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


