TE Connectivity - BPTM Krympeslange 75/30 - A/U - 398451-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 75 mm

  • Indre diameter etter krymping - 30 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368557860

Elnummer

1833277

Leverandørens varenummer

398451-000

Typebeskrivelse

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

75 mm

Indre diameter etter krymping:

30 mm

Farge:

Rød

Veggtykkelse etter krymping:

2,5 mm

Lengde:

20 m

Driftstemperaturområde:

-55...105 °C

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

BBIT og BPTM er krypestrømsbestandig, erosjonsbestandig fleksibel krympeslange i flammehemmende og halogenfritt materiale. Temperaturbestandighet fra ÷55°C til +105°C. Gjennomslagsfasthet: 13 kV/mm. Rødbrun. Metervare/Spole.