TE Connectivity - CGPT 12/4 rød krympeslange - CL9026-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 12 mm

  • Indre diameter etter krymping - 4 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368141397

Elnummer

1833113

Leverandørens varenummer

CL9026-000

Typebeskrivelse

EN-CGPT-12/4-2-SP

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

12 mm

Indre diameter etter krymping:

4 mm

Farge:

Rød

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

150 m

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Fleksibel flammehemmende krympeslange for universal bruk. CGPT er uten lim. 600V. UV bestandig (ikke klar). Temperaturbestandighet:÷40°C til +135°C. Farge: 0 (svart), x (klar), 2 (rød), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå) og 9 (hvit). Leveringsform: Spole.