TE Connectivity - CGPT 18/6 gul krympeslange - CA6822-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368057063
Elnummer
1833126
Leverandørens varenummer
CA6822-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-18/6-4-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,85 mm
Lengde:
150 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja