TE Connectivity - CGPT 3/1 blå krympeslange - CS1618-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368940877
Elnummer
1833131
Leverandørens varenummer
CS1618-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-3/1-6-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
300 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
Ja