TE Connectivity - CGPT 6/2 rød krympeslange - D02165-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918016489
Elnummer
1833111
Leverandørens varenummer
D02165-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
150 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
Ja