TE Connectivity - CGPT 76/38 klar krympeslange - CA6829-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368057117
Elnummer
1833139
Leverandørens varenummer
CA6829-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-76/38-X-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
76 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,25 mm
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


