TE Connectivity - CGPT 76/38 svart krympesl. - E57072-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368322895
Elnummer
1833171
Leverandørens varenummer
E57072-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-76/38-0-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
76 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,25 mm
Lengde:
15 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


