TE Connectivity - CGPT 9/3 hvit krympeslange - CA6819-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 9 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368057032

Elnummer

1833153

Leverandørens varenummer

CA6819-000

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

9 mm

Indre diameter etter krymping:

3 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

150 m

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Fleksibel flammehemmende krympeslange for universal bruk. CGPT er uten lim. 600V. UV bestandig (ikke klar). Temperaturbestandighet:÷40°C til +135°C. Farge: 0 (svart), x (klar), 2 (rød), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå) og 9 (hvit). Leveringsform: Spole.