TE Connectivity - CGPT 9/3 sort krympeslange - C99919-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918016410
Elnummer
1833100
Leverandørens varenummer
C99919-000
Typebeskrivelse
EN-CGPT-9/3-0-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
150 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
Ja