TE Connectivity - CNTM 42/16 krympeslange - 510399-000

KopierKopier
TE Connectivity - CNTM 42/16 krympeslange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 42 mm

  • Indre diameter etter krymping - 16 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368612477

Elnummer

1832897

Leverandørens varenummer

510399-000

Typebeskrivelse

CNTM-42/16-A/U-4(S15)

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

42 mm

Indre diameter etter krymping:

16 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

2 mm

Lengde:

15 m

Driftstemperaturområde:

150...160 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

CNTM har elektrisk ledende egenskaper som tilsvarer PEX kabelens ytre ledende kappe maksimert til 500 ohm/cm. Krympeslangen inngår som komponenter i 3-leder endeavslutninger og overgangsskjøter. Av sikkerhetsmessig årsaker er slangen merket «conductive» = ledende for å unngå forveksling med tradisjonell isolerende krympeslange. Farge: Sort.