TE Connectivity - CNTM 65/24 krympeslange - 723379-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 65 mm
Indre diameter etter krymping - 24 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368704509
Elnummer
1832898
Leverandørens varenummer
723379-000
Typebeskrivelse
CNTM-65/24-A/U-4(S10)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
65 mm
Indre diameter etter krymping:
24 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
2,2 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
150...160 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


