TE Connectivity - CRSM rephylse 107/29-1000 - 395359-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
107 mmIndre diameter etter krymping:
29 mmFor kabel med utvendig diameter:
32...86 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 107 mm
Indre diameter etter krymping - 29 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 32...86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918007586
Elnummer
1832784
Leverandørens varenummer
395359-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
107 mm
Indre diameter etter krymping:
29 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
32...86 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei