TE Connectivity - CRSM rephylse 198/55-1000 - 318575-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
198 mmIndre diameter etter krymping:
55 mmFor kabel med utvendig diameter:
60...160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 198 mm
Indre diameter etter krymping - 55 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 60...160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918007609
Elnummer
1832786
Leverandørens varenummer
318575-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
198 mm
Indre diameter etter krymping:
55 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
60...160 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei


