TE Connectivity - CRSM rephylse 250/98-1000 - 595947-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
250 mmIndre diameter etter krymping:
98 mmFor kabel med utvendig diameter:
105...200 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 250 mm
Indre diameter etter krymping - 98 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 105...200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918026082
Elnummer
1832788
Leverandørens varenummer
595947-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
250 mm
Indre diameter etter krymping:
98 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
105...200 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei


