TE Connectivity - CRSM rephylse 34/10-1000 - 406345-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
34 mmIndre diameter etter krymping:
10 mmFor kabel med utvendig diameter:
11...27 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 34 mm
Indre diameter etter krymping - 10 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 11...27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918007555
Elnummer
1832781
Leverandørens varenummer
406345-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
34 mm
Indre diameter etter krymping:
10 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
11...27 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei


