TE Connectivity - CRSM rephylse 53/13-1000 - 279727-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
53 mmIndre diameter etter krymping:
13 mmFor kabel med utvendig diameter:
14,5...43 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 53 mm
Indre diameter etter krymping - 13 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 14,5...43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918007562
Elnummer
1832782
Leverandørens varenummer
279727-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
53 mm
Indre diameter etter krymping:
13 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
14,5...43 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei