TE Connectivity - CRSM rephylse 84/20-1000 - 953639-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
84 mmIndre diameter etter krymping:
20 mmFor kabel med utvendig diameter:
22...68 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 84 mm
Indre diameter etter krymping - 20 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 22...68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CRSM krympeflak
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918007579
Elnummer
1832783
Leverandørens varenummer
953639-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
84 mm
Indre diameter etter krymping:
20 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
22...68 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Halogenfri:
nei


