TE Connectivity - DR-25-2-0-SP krympeslange - E30660-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 51 mm
Indre diameter etter krymping - 25,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368310403
Elnummer
1832777
Leverandørens varenummer
E30660-000
Typebeskrivelse
EN-DR-25-2-0-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
51 mm
Indre diameter etter krymping:
25,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,79 mm
Lengde:
22 m
Driftstemperaturområde:
-75...150 °C
Materiale:
Elastomer (PES)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei