TE Connectivity - DR-25-3/4-0-SP krympeslange - CA6830-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 19 mm
Indre diameter etter krymping - 9,5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368057124
Elnummer
1832772
Leverandørens varenummer
CA6830-000
Typebeskrivelse
EN-DR-25-3/4-0-SP
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
19 mm
Indre diameter etter krymping:
9,5 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,45 mm
Lengde:
60 m
Driftstemperaturområde:
-75...150 °C
Materiale:
Elastomer (PES)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei