TE Connectivity - Endehette 102L011/172 4-8mm - 381987N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 10 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368552476
Elnummer
1166001
Leverandørens varenummer
381987N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
10 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
38 mm
Veggtykkelse etter krymping:
2,8 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei