TE Connectivity - Endehette 102L055/172 65-95mm - 966649N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 45 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002857
Elnummer
1166006
Leverandørens varenummer
966649N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
45 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
162 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3,8 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


