TE Connectivity - ENDEM. MRT P1M12-3 95-240 MM2 - 188946-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042368474426
Elnummer
1170382
Leverandørens varenummer
188946-000
Typebeskrivelse
IXSU-F3131-NO02
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Endeavslutningen innendørs for 1-leder pex-isolert kabel 12kv med mekanisk kabelsko. Settet består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting, er også krympeslangen innvendig i toppen belagt med krypestrømsbestandig mastik. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Endeavslutningen er ikke retningsbestemt, og kan dermed monteres i begge retninger. Settet inneholder 3 faseavslutninger med mekanisk kabelsko, fortinnet for Al/Cu leder. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC 61238.


