TE Connectivity - ENDEM. MRT P1U12-3 95-240 MM2 - 270846-000

KopierKopier
TE Connectivity - ENDEM. MRT P1U12-3 95-240 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368509289

Elnummer

1170387

Leverandørens varenummer

270846-000

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Endeavslutningen utendørs for 1-leder pex-isolert kabel 12kv med mekanisk kabelsko. Settet består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting, er også krympeslangen innvendig i toppen belagt med krypestrømsbestandig mastik. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Endeavslutningen er ikke retningsbestemt, og kan dermed monteres i begge retninger. Settet inneholder 3 faseavslutninger med mekanisk kabelsko, fortinnet for Al/Cu leder. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC 61238.